モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
30
出力(kW)
0.75
注文コード
33443516
品番
ANW-07NHN-VL-30-IE3
参考基準価格(税別)
¥319,410
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
30
質量(kg)
48
出力(kW)
0.75
種類
変速機
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
417.5
変速比
1/4
寸法H(mm)
456
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
190
寸法S(mm)
28
ベルト
型式:1422V270S
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
160
寸法X(mm)
162
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
14
寸法P(mm)
65
寸法M(mm)
190
寸法N(mm)
217.5
寸法J(mm)
134
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)212〜62.5、(60HZ)173〜50.0
変速機
AK-125-AN-19N(モータ側変速機型式 )、PE-150N-AN-18H(機械側変速機型式)
寸法G(mm)
186
寸法K(mm)
104
寸法Q(mm)
60
寸法R(mm)
80
寸法U(mm)
31
寸法C1(mm)
160
寸法C2(mm)
80
寸法F1(mm)
105
寸法F2(mm)
175
寸法KL(mm)
116.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)17〜68、(60HZ)20〜80
寸法K1(mm)
42
寸法HA(mm)
270
寸法HB(mm)
291.5
寸法HC(mm)
432.5
極数(P)
4
減速機
NHN-70
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
メカニカル部品 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
制動用外部抵抗
SPG
税込
¥
725
¥
659
バスケットへ
1/4減速器
NSK(ナカニシ)
税込
¥
39,578
¥
35,980
バスケットへ
1/15減速器(1010)
NSK(ナカニシ)
税込
¥
42,878
¥
38,980
バスケットへ
プレスト2用タービン用ホース 2m(2042)
NSK(ナカニシ)
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
富士低圧三相モータ(屋内用)
富士電機
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
(11)
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
(2)
MC サーボ R88M-K
omron(オムロン)
税込
¥
61,578
〜
¥
55,980
〜
SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh
SUBLUE
税込
¥
37,378
〜
¥
33,980
〜
富士電機 サーボアンプ
富士電機
税込
¥
120,780
〜
¥
109,800
〜
富士電機 サーボアンプ
富士電機
税込
¥
109,978
〜
¥
99,980
〜
富士電機 サーボアンプ
富士電機
税込
¥
46,178
〜
¥
41,980
〜
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
深溝玉軸受 LLHC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
ピロー形ユニット UCP-FC形
FYH(日本ピローブロック)
税込
¥
3,188
〜
¥
2,898
〜
ピロー形ユニット UCP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)
税込
¥
3,188
〜
¥
2,898
〜
ベアリングユニット 4穴 60mm
SKF(日本エスケイエフ)
税込
¥
37,378
〜
¥
33,980
〜
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)
税込
¥
9,348
〜
¥
8,498
〜
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)
テラウチ(寺内製作所)
税込
¥
9,128
¥
8,298
バスケットへ
スチール製ローラ単体(シャフト付き)
テラウチ(寺内製作所)
税込
¥
3,958
¥
3,598
バスケットへ
ハイポニック減速機
住友重機械工業
税込
¥
95,678
〜
¥
86,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品