※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比40 出力(kW)2.2 注文コード33443945 品番ANW-22PMN-HL-40-IE3
参考基準価格(税別)¥506,340 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は減速比・出力など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比40 質量(kg)91 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)542 変速比1/4 寸法H(mm)590 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)270 寸法S(mm)38 ベルト型式:2322V341 寸法D(mm)155 寸法E(mm)66.5 寸法B(mm)190 寸法X(mm)202 寸法T(mm)25 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)15 寸法P(mm)92.5 寸法M(mm)220 寸法N(mm)255.5 寸法J(mm)140 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)526〜270、(60HZ)502〜225 変速機AK-160-AN-28N(モータ側変速機型式 )、PE-190N-AN-25H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)230 寸法K(mm)139 寸法Q(mm)75 寸法R(mm)80 寸法U(mm)41 寸法C1(mm)220 寸法C2(mm)110 寸法F1(mm)150 寸法F2(mm)250 寸法KL(mm)141.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)12.5〜50、(60HZ)15〜60 寸法K1(mm)57 寸法HA(mm)360 寸法HB(mm)391 寸法HC(mm)510 極数(P)4 減速機N-PRM-25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする