※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比60 サイズ16 出力(kW)3.7 注文コード33448373 品番ACW-37PMN-VR-60-IE3
参考基準価格(税別)¥1,066,300 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は減速比・サイズ・出力など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比60 質量(kg)148.5 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)627.5 変速比1/4 寸法H(mm)678 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)648 寸法A(mm)320 寸法S(mm)45 ベルト型式:2322V387S 寸法D(mm)180 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)85.5 寸法B(mm)230 寸法C(mm)260 寸法X(mm)235 寸法T(mm)30 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)18 寸法P(mm)100 寸法M(mm)255 寸法N(mm)302.5 寸法J(mm)190 容量(W)35 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)716〜468、(60HZ)676〜468 変速機AK-180-AN-28N(モータ側変速機型式 )、PE-212-AC-30H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)250 寸法K(mm)148 寸法Q(mm)85 寸法R(mm)80 寸法U(mm)48.5 寸法C1(mm)130 耐熱クラスB 寸法F1(mm)180 寸法F2(mm)300 寸法KL(mm)164.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)8.5〜34、(60HZ)10〜40 静摩擦トルク(Nm)90 寸法K1(mm)105 寸法HA(mm)428 寸法HB(mm)464.5 寸法HC(mm)567.5 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 減速機N-CPM-30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする