※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
20
出力(kW)
2.2
注文コード
33449204
品番
PDG-22BSN-R-20-IE3
参考基準価格(税別)
¥466,050
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
質量(kg)
103
出力(kW)
2.2
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
308
変速比
1/4.5
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
559
寸法F(mm)
320
寸法S(mm)
38
ベルト
型式:2322V364S
寸法E(mm)
390
寸法C(mm)
240
寸法X(mm)
10
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
10
寸法Z(mm)
15
寸法M(mm)
450
寸法N(mm)
360
寸法B2(mm)
230
寸法J(mm)
160
寸法H1(mm)
415
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)400 〜 130、(60HZ)320 〜 100
変速機
AK-185-MA-28N(モータ側変速機型式 )、PE-216-MA-25H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
570
寸法G(mm)
280
寸法K(mm)
93
寸法Q(mm)
75
寸法U(mm)
41
寸法H2(mm)
268
寸法B3(mm)
200
寸法H3(mm)
140
寸法B4(mm)
130
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)25〜113、(60HZ)30〜135
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
150
寸法PC(mm)
230
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません