※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比60 出力(kW)2.2 注文コード33449247 品番PDG-22BSN-R-60-IE3
参考基準価格(税別)¥466,050 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は減速比・出力など72種類から選べます 他の種類を見る
減速比60 質量(kg)103 出力(kW)2.2 種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)308 変速比1/4.5 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)559 寸法F(mm)320 寸法S(mm)38 ベルト型式:2322V364S 寸法E(mm)390 寸法C(mm)240 寸法X(mm)10 寸法T(mm)20 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)15 寸法M(mm)450 寸法N(mm)360 寸法B2(mm)230 寸法J(mm)160 寸法H1(mm)415 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)420 〜 300、(60HZ)420 〜 260 変速機AK-185-MA-28N(モータ側変速機型式 )、PE-216-MA-25H(機械側変速機型式) 寸法B1(mm)570 寸法G(mm)280 寸法K(mm)93 寸法Q(mm)75 寸法U(mm)41 寸法H2(mm)268 寸法B3(mm)200 寸法H3(mm)140 寸法B4(mm)130 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)8.5〜37、(60HZ)10〜45 寸法R1(mm)86 寸法R2(mm)150 寸法PC(mm)230 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする