SHOWA(ショーワグローブ)
SHOWA(ショーワグローブ)の 防護服・保護服・特殊服
SHOWA(ショーワグローブ)の 腕カバー
制電腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
33455204
品番
A0200
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリエステル生地に導電糸(硫化銅複合繊維)を格子模様に織り込んでおり、静電気の帯電を防ぎます。
アースコードを装着できるボタン付きです。
材質
ポリエステル
用途
精密機械工業、機械工業、自動車関連業
TGK品番
404-25-03-12
機能
制電
全長(cm)
28
アズワン品番
7-651-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
制電