曜日別特売
M-12A mキャップ アズワン 33469834

mキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10個)アズワン品番6-350-01注文コード33469834品番M-12A
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。

用途
12mm小試験管用
アズワン品番6-350-01耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム内径(Φmm)天井/ 11上径×下径×高さH(mm)14×15×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: ナス型フラスコのキャップ
教育・研究機関

ナス型フラスコの栓にはガラス栓が通常用いられるが,比較的高価であり,実験室レベルであれば数も多数必要である。一方,mキャップはガラス栓とほぼ同等な役割を果たし,かつ安価であることから大量導入しやすい。簡単に使用でき,ガラス栓のように抜けなくなることもないため、学生からの評価も良い。研究室を管理している教員にとって,ガラス栓のように”割れない”ことも研究費圧縮の観点から重要である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする