アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
両開クランプ(自在ムッフ付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478313
品番
CMF-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定します。
両開きクランプにムッフが一体化し、角度調節が360°自在です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
両開クランプ 自在ムッフ付
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き
仕様
自在ムッフ付
全長(mm)
165
締付範囲(mm)
5〜 80
アズワン品番
1-7496-02
適合ロッド径(Φmm)
8〜18