ホットハンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33486573 品番
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,069
販売価格(税別)
1,881

ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。
F型はフィンガータイプです。

アズワン品番6-460-01 寸法(mm)185×100 耐熱温度(℃)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33486731
2020-01-08
用途:
加熱実験
製造業

80℃程度で加熱したビーカーを持ち上げて中身を移す際に使っています。これまでは熱くて滑りやすかった問題が解決しました。今回はよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする