曜日別特売
LJA-10163 精密ラボジャッキ シグマ光機 33488402

精密ラボジャッキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
天板寸法(mm)100×160
最高高さ(mm)122
最低高さ(mm)82
内容量1個注文コード33488402品番LJA-10163
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム耐荷重(kg)25.0耐荷重N(kgf)245(25.0)質量(kg)3.4伸縮範囲(mm)82~122天板寸法(mm)100×160表面処理BAL(クロアルマイト処理)最高高さ(mm)122平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1最低高さ(mm)82許容荷重(N[kgf])245(25.0)アズワン品番6-7759-02移動ガイドパンタグラフ方式移動量(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33488454
2022-02-03
用途: 測定機器設置時の微調用に

思っていたよりしっかりしていて、値段の割にいいものでした。

対象商品 : 33488454
2013-07-29
用途: 装置に組み込んだ

精密な調整が必要だったので、購入した。
精度的には非常に満足している。
大きさとストロークがもう少し大きく、長い物が欲しかったです。
全体的には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする