8096N 物置 Richell(リッチェル) 33491132

 

8096N 物置 Richell(リッチェル) 33491132 8096N 物置 Richell(リッチェル) 33491132 8096N 物置 Richell(リッチェル) 33491132 8096N 物置 Richell(リッチェル) 33491132

物置

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33491132 品番8096N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500

組み立てが容易なシャッター式プラスチック製物置です。
臭いのこもりや庫内の温度上昇を防ぐ通風口付です。
棚板は2段階に高さ調節ができます。

材質
棚/鋼板
シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番1-9745-01 付属品棚板×1枚、鍵取り付け金具 質量(kg)18.5 高さ(mm)960 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 奥行(mm)520 間口(mm)795 耐荷重(kg)(底面パネル・屋根パネル)80、(棚板)30 棚板高さ(mm)396、596(棚板の高さは2段階に調節可) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×520×960 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×470×840 棚板寸法(mm)757×340×20 扉形式シャッター(縦型)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33491132
2020-09-03
用途:
モーターボートのデッキ上に設置する物入
株式会社ファンタス 様

棚板以外は、すべて樹脂製ですから、全く錆の心配はないようです。シャッターも軽く、思っていた以上に良いようです。

対象商品:
33491132
2018-02-28
用途:
避難時非常持ち出し用品入れ
株式会社明朗社 様 (製造業)

サイズは良かったです。ただいざという時一気に開放したい為シャッター式にしたのですが、そのシャッター部分が少し引っ掛かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33491132
2014-03-28
用途:
庭の整理に最適であるので推奨します。
NPO法人グラウンドワーク三島 様

組立説明書もわかりやすくすんなり出来ました。精度もよく満足しています。
底板の四隅に両面接着出来るような構造にして欲しい。(転倒防止)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする