酸素モニタ

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33504527 品番 OM-25MP11
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

長寿命酸素センサによる0〜100%の計測ができます。
正常空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。

仕様
検知対象ガス:酸素
RS232Cポート付
1500件のデータロギング機能
アズワン品番1-5664-03 寸法(mm)80×31×150 測定範囲0〜100% O2 質量(g)約200(乾電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)、ACアダプタ(別売) 精度±0.5% O2(0〜30%O2) センサータイプ内蔵×1、分離×1 表示デジタル3.5桁 校正正常空気によるワンタッチ自動校正、ユーザガスによる手動校正(MPタイプ) 検知原理ガルバニ電池拡散式 警報方式18±1%O2以下ブザー音、上限下限任意点ブザー音(MPタイプ) 応答速度約15秒(90%応答) センサケーブル長さ(m)3(分離タイプ)
注意
※計測データ、ロギングデータをパソコン上に表示、保存するには専用の通信ケーブル、ソフトウェア(いずれも別売)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-05-12
用途:
液体窒素を操作するとき
サービス業

後継機のOM-25MF01、OM-25MF10の取扱いを早く始めてください。

3人が参考にしています
対象商品:
33504484
2017-05-12
用途:
液体窒素を操作するとき
サービス業

後継機のOM-25MF01、OM-25MF10の取扱いを早く始めてください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする