※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWMモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比10 注文コード33508424 品番RWM-07-63N-10-IE3-F
参考基準価格(税別)¥215,210 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は出力・減速比など145種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200、200・220 減速比10 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 取付方式中空軸 枠番減速機:63N 質量(kg)23.2 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)414.5 寸法H(mm)263.5 寸法A(mm)144 寸法F(mm)179 寸法S(mm)45 寸法D(mm)25 寸法X(mm)162 寸法W(mm)8 寸法B2(mm)36 寸法A1(mm)72 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)44.7、(60HZ)37.3 寸法B1(mm)112 寸法U(mm)28.3 寸法F1(mm)63 寸法F2(mm)72 寸法KL(mm)128.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)144、(60HZ)172.5 寸法LB(mm)80 寸法LA(mm)95 寸法LE(mm)3 寸法KE(mm)8-M8-11 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする