※サンプル画像 、写真左です。
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33510199
品番
BMS-074-HPF
参考基準価格(税別)
¥160,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・出力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC90
質量(kg)
19
出力(kW)
(4極)0.75
寸法L(mm)
305
電流(A)
0.33
寸法S(mm)
19 j6
寸法D(mm)
163
抵抗(Ω)
270
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
6
寸法Y(mm)
88
容量(W)
30
時間
0.14秒(同時切り)、0.09秒(DC別切り)
寸法Q(mm)
40
寸法U(mm)
3.5
寸法V(mm)
M6×1深さ20
適合モータ枠番
80
耐熱クラス
B
寸法KL(mm)
142
寸法LB(mm)
130
寸法LC(mm)
200
寸法LZ(mm)
12
寸法LA(mm)
165
寸法LE(mm)
3.5
寸法LG(mm)
12
寸法LL(mm)
265
寸法LR(mm)
40
トルクT(N・m)
8
空隙(mm)
0.20~0.30(規定値)、0.5(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m
2
))
4.3×10
-3
許容制動仕事率Pbal(W)
29.4
総制動仕事ET(J)
12.5×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.05