電圧(V)DC180質量(kg)22出力(kW)(4極)1.5寸法L(mm)321寸法H(mm)178電流(A)0.123寸法A(mm)152.5寸法F(mm)62.5寸法S(mm)24 j6寸法D(mm)182抵抗(Ω)1466寸法E(mm)70寸法B(mm)114.5寸法C(mm)90寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)10寸法M(mm)170寸法N(mm)155容量(W)22.1寸法G(mm)10寸法Q(mm)50寸法R(mm)168.5寸法U(mm)4寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番90耐熱クラスB寸法KL(mm)144トルクT(N・m)20空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.7(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))9.5×10-3許容制動仕事率Pbal(W)45.8総制動仕事ET(J)25.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.06アーマチュア釈放時間tar(s)0.06