電圧(V)DC180質量(kg)42出力(kW)(4極)3.7寸法L(mm)397寸法H(mm)219.5電流(A)0.17寸法A(mm)197寸法F(mm)70寸法S(mm)28 j6寸法D(mm)225抵抗(Ω)1059寸法E(mm)95寸法B(mm)136寸法C(mm)112寸法T(mm)7寸法W(mm)8寸法Z(mm)12寸法M(mm)224寸法N(mm)175容量(W)30.6寸法G(mm)14寸法Q(mm)60寸法R(mm)200寸法U(mm)4寸法V(mm)M6×1深さ20適合モータ枠番112耐熱クラスB寸法KL(mm)164トルクT(N・m)50空隙(mm)0.20~0.30(規定値)、1.1(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))22.6×10-3許容制動仕事率Pbal(W)73.6総制動仕事ET(J)75.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.07アーマチュア釈放時間tar(s)0.08