電ドラボール替ビット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33511416 品番 USB162100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。

全長(mm)100 軸径(Φmm)5 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ベッセル電ドラボールプラスに使用
サービス業

+1.2.3.と購入しました。
細くて使いやすいカムアウトしなさそうです。

2025-11-29
用途:
電気配線の端子、配線を外すときに、電ドラボールにつけて使用します。
浅岡電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

端子台から配線を外す時と付けるときに使用していますが、長さが丁度良く、使い勝手も良いので、気に入っています。

対象商品:
33511434
2024-07-02
用途:
整備
建設業・工事業

3番のプラスビットで片頭で先端の硬いビットがあまりなく
こちらを見つけて購入。
ベッセル推しのダイハード鋼なので期待しています。

対象商品:
33511407
2023-05-17
用途:
オーディオ機器のメンテナンスほか

電動ドライバー RAQUL(ラクル) に装着してます。ラクルはベッセルの電ドラよりも強力かつバッテリー容量も多いので良いのですが標準装備のビットがあまり良くないのが欠点でした。他のメーカーのビットも試しましたが、このビットはかなり良いと思います。細身のため、ネジ穴周りにキズをつけにくいし、ネジがピッタリと装着できるのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33511425
2023-06-30
用途:
ねじ回し

中々食いつきが良く使い勝手が良い、暫らくは持ちそうなので安心しています、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
33511425
2022-02-09
用途:
器具の組み立て用に
建設業・工事業

このビットは150oあり、細身なので奥まったねじを締めるのにとても便利である。さすがベッセル製で、先端の食い付きがすばらしく、作業がはかどる。

対象商品:
33511425
2022-01-06
用途:
配電盤内作業時
建設業・工事業

ライトも付くし、そのまま増し締めも出来るし、使い勝手が良い!

対象商品:
33511407
2021-09-25
用途:
基盤の端子の増し締め等
製造業

しっかりとして使いやすく交換様に3種類揃えました
お気に入りです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする