JTC
JTCの ジャッキ・馬台
JTCの ガレージジャッキ
JTCの ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
アルミジャッキ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33511976
品番
JTC825011C
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)
2.5
最低位(mm)
100
幅(mm)
289
全長(mm)
595
本体質量(kg)
26.3
最高位(mm)
460
外径(mm)
受皿:59
RoHS指令(10物質対応)
対応