水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512274 品番 RM-30LYNTS
参考基準価格(税別)¥81,680 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品
ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます

用途
水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
設定トルク(Nm)100 セット内容水道本管用弓形トルクレンチ/RM-30LYNT、延長ソケット/LSTS-30 質量(kg)2.15 対辺寸法(mm)30 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
注意
※ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷付けたりしないでください。トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
※使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷付いた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。
※ナットを駆動し、「カツン」という音と手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。そのまま続けますとオーバートルク及びレンチの設定トルク値の狂いが生じ易くなります。
※ラチェット頭部は特に泥水等の中で使用し、泥が付着した場合は水道水等で洗い流し水分を良く拭き取り、乾燥させ、注油してください。
※サビ付いたボルト・ナットを緩める場合は、設定トルク値以上に力を掛けないでください。破損及びトルク値が狂う恐れがあります。
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする