水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512283 品番 RM-24LSTS
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。

用途
水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
設定トルク(Nm)60 セット内容水道本管用ストレート形トルクレンチ/RM-24LST、延長ソケット/LSTS-24 対辺寸法S(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブーツ及びグリップは防水対策を兼ねておりますので、外したり、傷付けたりしないでください。トルク機構部のサビ・故障の原因になります。
※使用中に万一ブーツ及びグリップが外れたり、傷付いた場合は、市販されているゴム用途の接着剤等で防水補修してください。
※ナットを駆動し、「カツン」という音と手に軽いショックを感じたらすばやく力を抜いて駆動をやめてください。そのまま続けますとオーバートルク及びレンチの設定トルク値の狂いが生じ易くなります。
※ラチェット頭部は特に泥水等の中で使用し、泥が付着した場合は水道水等で洗い流し水分を良く拭き取り、乾燥させ、注油してください。
※サビ付いたボルト・ナットを緩める場合は、設定トルク値以上に力を掛けないでください。破損及びトルク値が狂う恐れがあります。
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けはしないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする