ロックパテ ビルドアップ80 厚付けパテ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード33517585 品番057-W820-02
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タレにくく、盛れる!研げる!喜びを体感できる厚付け軽量板金パテ。最大15mmの厚膜付けが可能

種類冬型 可使時間(分)4〜6(10℃) 研磨可能時間(分)硬化剤057-0063使用時/50以上(10℃)、硬化剤057-0015使用時/60以上(10℃)、強制乾燥/5以上(60℃・即加熱可) 適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級V 膜厚(mm)15mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2〜3(重量比)
注意
※硬化剤(057-0063又は057-0015)は別売です。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33517567
2025-02-04
用途:
車のドア部分のパテ処理
中東塗装 様 (建設業・工事業)

厚すぎるのか、2回に分け処理したのに塗装後ひび割れ、密着力がなかった、

1人が参考にしています
対象商品:
33517576
2019-06-17
用途:
VERY GOOD PATTY
株式会社アルシャムスコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ITS THE BEST PATTY YOU CAN USE. I HIGHLY RECOMMEND IT

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする