PIWS-960 インテリアウッディサークル アイリスオーヤマ 33520017 PIWS-960 インテリアウッディサークル アイリスオーヤマ 33520017 PIWS-960 インテリアウッディサークル アイリスオーヤマ 33520017

インテリアウッディサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33520017 品番PIWS-960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

木製の屋根と背面板を付け、ワンちゃんがリラックスできる空間を目指したサークルです。屋根・背面板はPVC(塩化ビニル)シートを使用しているので、ふき取り等のお手入れが簡単です。屋根の上にはお手入れ品やおやつ等を置いたり、ワンちゃんのお世話ができます。背面板があることで、壁の汚れを防ぎます。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。

材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂、【背面パネル】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、【屋根(天板)】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【固定ピン】ポリアセタール、【トレー】塩化ビニル樹脂 ダークブラウン 質量(g)19200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする