CLS-1130Y ペットサークル アイリスオーヤマ 33520166

CLS-1130Y ペットサークル アイリスオーヤマ 33520166 CLS-1130Y ペットサークル アイリスオーヤマ 33520166

ペットサークル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33520166 品番CLS-1130Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。

材質本体/線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、ロック・支柱:ABS樹脂、トレー:PVC、メッシュ屋根/メッシュ:ポリエステル100%、線材:スチール(亜鉛メッキ) ブラック 質量(g)9000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする