POTS-1260A 折りたたみサークル アイリスオーヤマ 33520805 POTS-1260A 折りたたみサークル アイリスオーヤマ 33520805 POTS-1260A 折りたたみサークル アイリスオーヤマ 33520805 POTS-1260A 折りたたみサークル アイリスオーヤマ 33520805 POTS-1260A 折りたたみサークル アイリスオーヤマ 33520805

折りたたみサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33520805 品番 POTS-1260A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。

材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール ブラウン サイズL 質量(g)4000 寸法直径約126×高さ約72cm、折り畳み時:幅約79×奥行約7×高さ約56cm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする