PDPC-500 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520936 PDPC-500 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520936 PDPC-500 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520936 PDPC-500 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520936 PDPC-500 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520936 PDPC-500 ドライブペットキャリー アイリスオーヤマ 33520936

ドライブペットキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33520936 品番 PDPC-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。

材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール ホワイト 質量(g)2400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする