※使用例

CC-430L クリアビュー飼育ケース浅型 アイリスオーヤマ 33522239 CC-430L クリアビュー飼育ケース浅型 アイリスオーヤマ 33522239

クリアビュー飼育ケース浅型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33522239 品番 CC-430L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カメ、ザリガニなどの飼育に最適な浅型フラットタイプの飼育ケースです。日々の観察、お手入れがしやすいように上フタ(透明部分)を大きくしました。CC-430Lには可動式の仕切り板が付いているので、種類の違う昆虫なども飼育することができます。

材質フタ:ポリプロピレン、本体:スチロール樹脂 幅(mm)430 クリアブルー 高さ(mm)167 質量(g)960 奥行(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33522239
2023-08-15
用途:
爬虫類
その他業種

カナヘビ飼うのに使いました。平面で広く良いのですがプラスチックなので劣化はしてきます。ガラスではないので仕方がないです。でも安価な為、選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする