アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 理科/技術/科学工作
アイリスオーヤマの 人体/標本/生物
ハムスターキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33522589
品番
HQ-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハムスター専用の移動にぴったりなキャリーです。給水ボトルが付いています。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、ハンドル・バックル:ABS樹脂、給水ボトル:ポリエチレン、止水栓:ゴム、飲み口:ガラス
色
パールブルー
質量(g)
299