ヘルシーステップ 10歳以上用

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(375g) 注文コード 33522704 品番 P-HLC-10KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

合成保存料を一切使用していない成犬期・維持期用の総合栄養食です。正常な消化吸収を維持するために、善玉菌が増えやすくなる食物繊維を配合しています。健康な関節を維持するために、グルコサミン・コンドロイチンを配合しています。マルチビタミンを配合しています。

寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103 質量(g)430 材質たん白質4.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分85.0%以下 種類角切りビーフ&野菜

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33522686
2021-08-18
用途:
11歳の犬用
株式会社ワイ・シー・イー 様 (建設業・工事業)

まとめ買いをすると缶が潰れている時があるが中身に支障がないので何回か購入している。缶を捨てる際に紙ラベルを剥がすのが面倒なので、ラベルなしの販売があると便利だと思う。
食べ残す事もないので、きっと満足しているのだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする