三重県産 松阪牛サイコロカットジャーキー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90g) 注文コード33523553 品番GTJ-90MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

産地限定の香りにこだわったジャーキーです。ジューシーな松阪牛の柔らかく香り高い風味を閉じ込めました。一口カットサイズで与えやすく食べやすく仕上げました。

材質粗たん白質13.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分32.0%以下 質量(g)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33523553
2023-07-13
用途:
犬のおやつ

大型犬なので、よく飛び付いてばくばく、食べます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする