200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33527559 品番SEC-WTF-1080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能

防水仕様IP65 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4〜128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0〜50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm〜∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
関連資料:(1.21MB)
注意
※パソコン非対応

商品説明動画

BROADWATCH WIFI防犯カメラ設置説明
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33527559
2021-01-22
用途:
いたずら監視用

一時的ないたずらを監視するにはちょうど良いです。また別の監視にも使い回せるのでコスパも良いと思います。

8人が参考にしています
2025-03-16
用途:
インターホンのカメラで撮影ができない時、誰が来たのか確認するため
サービス業

スマホの設定がむつかしく未だに出来ていないので、使用が不可となっている。
取り付けても、ダミーカメラとしか価値がない。
パソコンでデーターを取り込めるプログラムがほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
33527559
2020-07-17
用途:
防犯目的に買いました。
建設業・工事業

設定等簡単にできました。映像もとてもきれいです。家の外に取り付けたかったのですがWi−Fi自宅の外なので繋がらず室内用にしました。

10人が参考にしています
対象商品:
33527559
2024-02-07
用途:
工事現場監視カメラ
建設業・工事業

SDカードに録画されますが直接スマホに入れても見れません。

10人が参考にしています
対象商品:
33527559
2023-03-15
用途:
通常の監視
農・林・水産業

注文時にスマホのみって説明がなかったために困っています。私は
パソコンのみで使いたかったんですが、パソコンによる設定方法は ありませんか?もし方法がありましたら 教えていただけたら幸いです。

17人が参考にしています
2021-08-04
用途:
店内監視
卸売・小売業

アプリが停止しまくりのバグが発生。返品できない。録画できない。最低最悪の商品です。説明書は意味不明。絶対に買わない事をオススメします。
即日捨てて違う商品を買いました。1万捨てました。

35人が参考にしています
対象商品:
33527559
2021-07-06
用途:
駐車場

2台同時購入して、一台は接続できたが、もう一台は2日かかっても接続できず、取説も違う機種の取説が入っており、SDカードもフォーマット形式が接続できる方のとは違う記述が。
メーカー返品するも異常なしとの回答。結局返品はできたが、接続できないこともですが、
違う取説の事には何も触れず。どんだけ〜って感じです。

28人が参考にしています
対象商品:
33527559
2019-02-15
用途:
駐車場の監視に

画像が綺麗ですし設定も以外と簡単でした
ただ取説がちょっとわかりずらいかな?
PCで360EyeSで検索すると見やすい取説がでてきます

13人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする