PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ネットワーク機器用ケーブル管理クリップ ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33539249
品番
CMBRC1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
158-0313
幅(mm)
25.4
高さ(mm)
43.2
質量(g)
50
奥行(mm)
127