シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33581355 品番HL1920E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。
従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(T・U・V)の切り替え可能)
内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。
外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。

熱風温度(℃)1:80/2・3:80〜550 電源(V)230/200 消費電力(W)2000/1500 質量(g)約850(コード含まず) 風量(L/min)1:150/2:300/3:500 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする