HDMI対応パソコン自動切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V2.4A)×1、取扱説明書(保証書付き) 注文コード33582886 品番SW-KVM2HHC
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。

ポート数2 ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB 付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V2.4A)×1、取扱説明書(保証書付き) 仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能 質量(g)662 切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え 電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×74.5×42 インターフェース(パソコン用)ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×2、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USBBコネクタメス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、(コンソール用)ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1、キーボード/USBAコネクタメス×1、マウス/USBAコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USBAコネクタメス×2 消費電流(A)(最大)0.61 周囲環境動作:0〜50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20〜60℃、湿度90%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0905-89
注意
※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。
※すべてのパソコン※キーボード※マウスの動作を保証するものではありません。
※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切り替え器経由では動作しないことがあります。
※ワンタッチボタンによるレジューム※サスペンド機能は対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする