KB-T6AME-02BKR つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル サンワサプライ 33583638

KB-T6AME-02BKR つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル サンワサプライ 33583638
KB-T6AME-02BKR つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル サンワサプライ 33583638
KB-T6AME-02BKR つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル サンワサプライ 33583638

つめ折れ防止カテゴリ6A細径メッシュLANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
ブラック&レッド
内容量1本注文コード33583638品番KB-T6AME-02BKR
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しています。ケーブル直径3.6mmで取り回しの良い、柔らかい細ケーブルです。
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT6Aケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)3.6爪折れ防止ありブラック&レッド結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)アズワン品番64-0906-26RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする