竹村電機製作所
竹村電機製作所の 測定機器
竹村電機製作所の 土壌EC・水分計
ポータブル型 デジタル pH計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33585458
品番
PH 5+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。
オートオフ機能付き。操作は簡単。
寸法(mm)
157×85×42
質量(g)
255
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
温度表示
0.0〜50.0
精度(pH)
±0.01
温度補償
有(自動)
校正
3点(オート)
分解能(pH)
0.01