ポケット型PH計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33585643 品番Elite PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。

用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 測定範囲(℃)0〜60.0/32.0〜140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00〜14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0〜50:±0.5℃+1LSD、50〜60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする