KSLL1-W-SET-U ソーラルミ 積水樹脂 33600964 KSLL1-W-SET-U ソーラルミ 積水樹脂 33600964 KSLL1-W-SET-U ソーラルミ 積水樹脂 33600964

ソーラルミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33600964 品番KSLL1-W-SET-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソーラー式小型簡易LED照明灯
不日照数5日、バッテリー寿命約10年
夜間自動検知・日出検出まで点灯

電球の種類LED 用途サインや標識の夜間照射に。 材質本体ケース:アルミニウム合金、蓄電装置:リチウムイオン電池 幅(mm)450 質量(kg)1.42 シルバー 高さ(mm)52 奥行(m)100
注意
※施工には同梱している「支柱Φ60.5mm取付け用金具」をご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする