積水樹脂
積水樹脂の センサーライト
積水樹脂の ソーラー式センサーライト
ソーラルミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33600973
品番
KSLL1-W-FL-SET-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ソーラー式小型簡易LED照明灯
不日照数5日、バッテリー寿命約10年
夜間自動検知・日出検出まで点灯
電球の種類
LED
用途
足もとの夜間注意喚起に。
材質
本体ケース:アルミニウム合金、蓄電装置:リチウムイオン電池
幅(mm)
450
質量(kg)
1.42
色
シルバー
高さ(mm)
52
奥行(m)
100
注意
※施工には同梱している「フェンス取付け用金具」をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。