ツチノ
ツチノの マグネット用品
ツチノの 磁性材料
ツチノの フェライト磁石
フェライト磁石 穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
33601777
品番
51-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
吸着力
220g
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
寸法(縦×横×高さ)(mm)
(穴あき)20×13×4
着磁力
異方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガウス(G)
1000
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。