サンユー印刷
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(2巻)
1巻
1箱(2巻)
ピッチ(mm)
(ミシン目)100
(ミシン目)100
(ミシン目)200
(ミシン目)300
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
33603615
品番
STRONG-201070-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途
ダンボール内の隙間埋めなど
材質
PE
幅(mm)
200
長さ(m)
700
ピッチ(mm)
(ミシン目)100
色
半透明
主な用途
梱包用、型崩れ用
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。