サンユー印刷
サンユー印刷の 緩衝材
サンユー印刷の ピロー型エアー緩衝材
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
33603633
品番
STRONG-202070-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
材質
PE
幅(mm)
200
長さ(m)
700
ピッチ(mm)
(ミシン目)200
用途
ダンボール内の隙間埋めなど
色
半透明
主な用途
梱包用、型崩れ用
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。