AIR-STRONG
AIR-STRONGの 緩衝材
AIR-STRONGの ピロー型エアー緩衝材
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
形状
バブル
注文コード
33603667
品番
STRONG-bubble
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)400mm幅で、たっぷり450m巻です。包み・当て・埋めなどに最適です。
材質
PE
幅(mm)
400
長さ(m)
450
形状
バブル
色
半透明
用途
ダンボール内の緩衝材
主な用途
梱包用、型崩れ用
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。