611807 0009 マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付 大塚刷毛製造 33612453 611807 0009 マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付 大塚刷毛製造 33612453

マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33612453 品番611807 0009
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ

材質ナイロン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
配線作業

腰袋そのものはしっかりしていて良いのですが、ベルトが薄く、重い工具は入れていなのに半日で腰袋に通しているところががよれよれになった。
ベルト付きなので購入したが、結局厚手のベルトを別購入。

対象商品:
33612453
2024-02-25
用途:
塗装
建設業・工事業

腰袋のまとまりが凄く良い。ただ素材が革にして欲しい。長く使いたいため。またベルトの素材が弱い為すぐヨレるので
ベルトは他の物を使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
33612453
2021-01-20
用途:
当方建築塗装の仕事をしています。現場で使います。
建設業・工事業

大きさと仕分けの仕方がとても使いやすいです。
軽いのもいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする