900 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 33618986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

900 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 33618986
900 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 33618986
900 アルミ自在物干金物 ACE(エース) 33618986

アルミ自在物干金物

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法H(mm)750と900注文コード33618986品番900
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。

用途
物干金物
寸法H(mm)750と900種類自在式材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー質量(kg)2耐荷重(kg)100
注意
※1本販売で、2本で1組となります。必要本数をご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33618995
2020-12-19
用途: リフォーム時

以前は、630・780を購入していました。これでも問題はありませんでした(自分を基準に考えていたので)が、ほかの人を見てみる(特に背の低い人)と大変そうでした。これはいかん・・・と思い、それ以来780・930を購入するようにしています。反省!商品自体は良いものだと思います。

対象商品 : 33618961
2020-09-28
用途: ベランダ
株式会社アトリエK建設業・工事業

ベランダに付けましたが、アルミは軽量で、まったく問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33618977
2018-03-16
用途: 現場取り付け
株式会社オリゲン

頼まれて購入しました。品番指定でしたので、必要なものがすぐに届き、満足です。

対象商品 : 33618961
2018-03-07
用途: マンションの竿掛け
ミヤオカ模型

数十年前に設置した物が壊れた為購入した。
同じ物が未だ作られて居た事が有りがたく、
ボルトオンで取り付けが出来た。

対象商品 : 33618977
2017-07-05
用途: 物干し竿の金物
AS企画

洗濯、物干し竿の安定と景観上丈夫でとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする