C75 L50SW クーラーキャップ ACE(エース) 33619284

C75 L50SW クーラーキャップ ACE(エース) 33619284 C75 L50SW クーラーキャップ ACE(エース) 33619284 C75 L50SW クーラーキャップ ACE(エース) 33619284

クーラーキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33619284 品番C75 L50SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。

材質ABS ソフトホワイト 適合パイプSU75(内径75×外径80)
注意
※製品の取付前にダクト内の清掃を必ず行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33619284 C75 L50SW 60835372 C75L50WG クーラーキャップ ACE(エース) クーラーキャップ ACE(エース) 1個 469 税込516 色が異なります(ソフトホワイト→ホワイトグレー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619284
2010-10-13
用途:
新設の現場。
建設業・工事業

価格競争力はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする