※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100型 SW PCクーラーキャップ ACE(エース) 33619372 100型 SW PCクーラーキャップ ACE(エース) 33619372

PCクーラーキャップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプSU100(内径100×外径106) 注文コード33619372 品番100型 SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は適合パイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)133.8 寸法B(Φmm)110 寸法D(Φmm)99 寸法L(mm)52 材質ABS ソフトホワイト 質量(g)100 適合パイプSU100(内径100×外径106)
注意
※型(サイズ)により、つば形状が異なりますのでご注意ください。
※公団住宅標準設計図集 AE-506-A 該当品はΦ75のみです。
※都営住宅建築工事共通詳細図集 V-30 該当品はΦ75のみです。
※適用パイプにご注意ください。
※適用パイプにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33619372 100型 SW 60835442 100型WG PCクーラーキャップ ACE(エース) PCクーラーキャップ ACE(エース) 1個 379 税込417 色が異なります(ソフトホワイト→ホワイトグレー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60835424
2019-06-07
用途:
部屋の模様替えのとき
建設業・工事業

クーラースリーブキャップが古くなり当初の白色が黄ばんできたため今回購入しました。色は思っていたよりグレー気味でしたが、内装にはマッチしました。

対象商品:
60835424
2018-02-25
用途:
エアコン取り外し工事後
卸売・小売業

マンションでエアコンを取り外して穴を塞ぐキャップが無く探していたらここに見つかりましたが、色が白すぎた。

対象商品:
60835433
2015-10-03
用途:
ク-ラーキャップとして

穴の大きさが少し違う場合にスライドできると助かります
現状 ビニールテープを巻いて太くしています

1人が参考にしています
対象商品:
60835424
2015-11-12
用途:
撤去したクーラー用の穴をふさぐため
卸売・小売業

特にありません。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする