※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 換気口関連商品
塩ビスリーブ用水返板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619661
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
材質
ABS
色
グレー
質量(g)
2
寸法A(mm)
42.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
15
適合パイプ
SU50(内径50×外径54)
注意
※適用パイプにご注意ください。