塩ビスリーブ用水返板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33619686 品番 75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質ABS グレー 質量(g)5 寸法A(mm)63 寸法B(mm)17 寸法C(mm)15 適合パイプSU75(内径75×外径80)
注意
※適用パイプにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33619704
2018-02-10
用途:
住宅の通気パイプに使用いています
建設業・工事業

現場が進む中、注文して早く送ってくれるので助かっています。
これからも利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする