ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の 換気口関連商品
塩ビスリーブ用水返板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33619722
品番
8635・8645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ABS
色
グレー
質量(g)
15
寸法A(mm)
134
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14.5
適合パイプ
エース150(内径152×外径160)
注意
※適用パイプにご注意ください。