仕上りジョイントパイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33619731 品番 30型×75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
適合パイプSU75(内径75×外径80) 寸法F(mm)50 材質ABS グレー 寸法D(mm)20 寸法E(mm)30 寸法C(Φmm)80 寸法B(Φmm)75 寸法A(Φmm)74.5
注意
※適用パイプ・差込寸法に注意

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
ダクトファンの接続
飲食業

使用しているダクトファンの寸法に丁度良かった。
換気関係の継手なので、一般的なVU・VPパイプに使えるような
サイズではないので、注意。

2025-06-11
用途:
配管継手
住星 様

配管の継手で使用そました。
安いので、また購入したいと思います。

2025-04-27
用途:
露地物栽培用
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

筒状のものが欲しくて、今までは塩ビパイプを切って使ってたが、代用に丁度よい

対象商品:
33619783
2024-02-20
用途:
土質試験準備作業時の受け皿
ジオテック和歌山 様

使用目的が違うが、外径・内径ともに完璧。
強いて言えば、肉厚がもう少し欲しかった。

対象商品:
33619792
2024-01-16
用途:
配管の継ぎ足し
建設業・工事業

継ぎ足しする高さが丁度良いため購入しましたが、口径がしっかりあわずゆるい。

対象商品:
33619765
2022-10-12
用途:
排水管の補修作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くて製品も全く問題ない。ただ思っていたよりも差し込み部分が短かったのでサイズ確認は重要。

対象商品:
33619731
2020-09-19
用途:
エアコン関連補修
田辺技術士事務所 様 (製造業)

既設のエアコンキャップを改造するために購入。安く購入できて、助かります。こういうものの存在を知らなかったが、モノタローには商品が豊富なので、DIYの強い味方です。

対象商品:
33619801
2019-12-15
用途:
浴室の換気扇交換
サービス業

通常は換気扇はダクトにアルミテープで繋いでいるようですが、家の浴室は塩ビパイプにボンド付けしていたためノコギリでカットすることになり、足りない長さを補う為に購入しました。
このサイズでピッタリでした。次からの交換は時短ができます。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする